SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X19MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFBPOZ3,9X19A2
Spartex:VTTFB3,9X19PZEFA2
Rubix:08256320
Fabrikant:79832039 19
EAN:4043377168528

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X19MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 3,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
19 mm