SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M16X35
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF16X35EFA2-70
Rubix:08254020
Fabrikant:0963216 35
EAN:4043377109132

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M16X35
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M16X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,59 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 70,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16