SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X10

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF2,5X10EFA4-50
Rubix:08253109
Fabrikant:0963425 10
EAN:4043377112064
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM2,5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2,5