SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M10X25
TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHCT10X25EFA2
Rubix:A0832251
Fabrikant:9113210 25
EAN:4043377128102

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M10X25
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M10X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw 6 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 66,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm