SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X20
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF2,5X20EFA4-50
Rubix:08253112
Fabrikant:0963425 20
EAN:4043377112101

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X20
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2,5