SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X50

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF5X50EFA4-70
Rubix:08253144
Fabrikant:096345 50
EAN:4043377112743
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X50


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M5X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 28,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5