SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X8
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU2,5X8EFA2
Spartex:VMTFF2,5X8EFA2-50
Rubix:08250569
Fabrikant:0963225 8
EAN:4043377109729

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X8
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2,5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2,5