SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X8
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X8EFA4-50
Rubix:A0829850
Fabrikant:798448 8
EAN:4043377264015

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X8
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 287,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
8 mm
