SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M2X22
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF2X22EFA2-50
Rubix:A0821459
Fabrikant:096322 22
EAN:4043377282392

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M2X22
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M2X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 9,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2