SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X75
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X75EFA2-50
Rubix:A0823322
Fabrikant:691226 75
EAN:4043377257567

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X75
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,74 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
