SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X40
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881294
Spartex:FHC8X40EFA2-50ISO
Rubix:08220447
Fabrikant:1064228 40
EAN:4043377181886


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8