SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X10

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTFFDU3X10EFA2
Spartex:VMTFF3X10EFA2-50
Rubix:08250576
Fabrikant:096323 10
EAN:4043377109750
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3