SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X16

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ6X16EFA4-70
Rubix:08256788
Fabrikant:0966406 16
EAN:4043377122650
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X16


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M6X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Metrische diameterM6
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukpz3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 39,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 47,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk