SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X25

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF3X25EFA4-50
Rubix:08253119
Fabrikant:096343 25
EAN:4043377112262
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X25
brand logo

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X25


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M3X25
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M3