SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M6X12
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCFDU6X12EFA2
Spartex:VMTFF6X12EFA2-70
Rubix:08250611
Fabrikant:096326 12
EAN:4043377110459

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M6X12
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6