SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M8X10
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTFFDU8X10EFA2
Spartex:VMTFF8X10EFA2-70
Rubix:A0818493
Fabrikant:096328 10
EAN:4043377110657

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M8X10
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 31,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8