SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X55

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF8X55EFA2-70
Rubix:08254005
Fabrikant:096328 55
EAN:4043377110855
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X55


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 30,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 36,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8