SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2X8
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF2X8EFA2-50
Rubix:08255059
Fabrikant:096422 8
EAN:4043377113504

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M2X8
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BVK D964A M2X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
