SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X90

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF8X90EFA2-70
Rubix:08250638
Fabrikant:096328 90
EAN:4043377110893
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X90


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M8X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 43,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8