SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M10X50

Schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X50PF8GA
Rubix:08050017
Fabrikant:000931.08200.0100.050
EAN:4043952235454
SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M10X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse8,8
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M10X50


Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X50 - SW17 thermisch verzinkt DIN 931

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht4110 g
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Kwaliteitsklasse8,8
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
Aangepaste tariefcode73181588
€ 51,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter