Referenties
Spartex:THEMBRCRAN16X25
Rubix:08740130
Fabrikant:088913.10000.0160.025
EAN:4043952688007


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M16X25
Binnenzeskantschroef, versterkt met gegroefde basis 16X25 - SW22 - ruw staal R 088913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3910 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 130,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm