Referenties
Spartex:TH14X140PF10Z
Rubix:A0930081
Fabrikant:000931.10100.0140.140
EAN:4043952216088


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 BOUT D931/I4014 M14X140
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt zeskantschroeven met schacht Afmeting: M 14 x 140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4625 g |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 76,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm