SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M33X110
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH33X110PFA4-80
Rubix:A0819207
Fabrikant:093148033 110
EAN:4043377245427


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M33X110
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M33X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,45 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 466,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33