Referenties
Spartex:TH10X160PF10
Rubix:08062212
Fabrikant:000931.10000.0100.160
EAN:4043952211403


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M10X160/S=17
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X160 - SW17 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5150 g |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 70,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm