Referenties
Spartex:TH10X45PF12
Rubix:08062360
Fabrikant:000931.12000.0100.045
EAN:4043952217184


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 BOUT D931/I4014 M10X45/S=1
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X45 - SW17 staal 12.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3800 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 61,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm