SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X200

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X200EFA4-70
Rubix:08212962
Fabrikant:0933420 200
EAN:4043377094476
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X200


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M20X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 10,06 excl. BTW
/ stuk
€ 12,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20