Referenties
Spartex:TH10X50PF12
Rubix:08062361
Fabrikant:000931.12000.0100.050
EAN:4043952217191


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 BOUT D931/I4014 M10X50/S=17
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X50 - SW17 staal 12.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4110 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm