SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X40

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH20X40EFA4
Spartex:TH20X40EFA4-70
Rubix:08212784
Fabrikant:0933420 40
EAN:4043377094506
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X40


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M20X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 2,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20