Referenties
Spartex:TH12X65EF8GA
Rubix:0899112338
Fabrikant:000933.08200.0120.065
EAN:4043952270196

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M12X65
Zeskantschroeven met schroefdraad Totaal 12X65 - Zeskant SW19 vuurverzinkt DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3140 g |
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 48,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12
