Referenties
Vervangen ref.:TH14X55EF8BR
Spartex:TH14X55EF8
Rubix:08040510
Fabrikant:000933.08000.0140.055
EAN:4043952260012

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M14X55
Zeskantschroeven met schroefdraad Totaal 14X55 - SW22 staal 8.8 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8280 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M14
