SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M6X65

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X65EFA4-70
Rubix:08260646
Fabrikant:093346 65
EAN:4043377096173
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M6X65
brand logo

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M6X65


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M6X65
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 21,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6