Referenties
Spartex:TH10X70PF10
Rubix:08062014
Fabrikant:000931.10000.0100.070
EAN:4043952211304


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M10X70
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 10X70 - SW17 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
70 mm