Referenties
Spartex:TH12X75PF8
Rubix:08040079
Fabrikant:000931.08000.0120.075
EAN:4043952223413

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M12X75
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 12X75 - SW19 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,62 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
75 mm
