SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M6X25/25
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB6X25EFA4-70
Rubix:0899108819
Fabrikant:692146 25
EAN:4043377244062


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M6X25/25
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M6X25/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm