Referenties
Spartex:TH22X70PF10
Rubix:08062253
Fabrikant:000931.10000.0220.070
EAN:4043952213032


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M22X70/S=32
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 22X70 - SW32 staal 10.9 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,56 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 95,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm