Referenties
Vervangen ref.:TH12X45EF8BR
Spartex:TH12X45EF8
Rubix:08040493
Fabrikant:000933.08000.0120.045
EAN:4043952259634

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M12X45
Zeskantschroeven met schroefdraad Total 12X45 - SW19 staal 8.8 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12
