Referenties
Vervangen ref.:TH30X130PF10
Spartex:TH30X130PF10ISO
Rubix:08062053
Fabrikant:004014.10000.0300.130
EAN:4043952399293


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M30X130
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 30X130 - SW46 staal 10,9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,65 excl. BTW
/ stuk
€ 12,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30