Referenties
Spartex:TH12X75EF10
Rubix:08062427
Fabrikant:000933.10000.0120.075
EAN:4043952247013


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M12X75/S=19
Zeskantschroeven met schroefdraad Total 12X75 - SW19 staal 10.9 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,21 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 45,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
75 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12