Referenties
Spartex:TH20X40EF10G500A
Rubix:08062489
Fabrikant:000933.10310.0200.040
EAN:4051427268104


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M20X40
Zeskantschroeven met schroefdraad Totaal 20X40 G500A DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,55 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 74,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20