SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X120

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH42X120EFA2-50
Rubix:A0819045
Fabrikant:0933242 120
EAN:4043377270825
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X120


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M42X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM42
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad42 mm
€ 318,63 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 385,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M42