Referenties
Vervangen ref.:882817
Spartex:TH14X90PF8Z
Rubix:08010958
Fabrikant:000931.08100.0140.090
EAN:4043952232200


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M14X90
Zeskantbout 14x90 pf din931 staal 8.8 verzinkt (iso4014)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
90 mm