SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M12X1,50X60

Zeskantschroeven met fijne draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THFIN12X60EFA2-70
Rubix:A0818591
Fabrikant:0961212 15 60
EAN:4043377341211
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M12X1,50X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M12X1,50X60


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT METRISCH FIJN D961 M12X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormISO 961
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 342,15 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 414,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

60 mm

Metrische diameter