BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER FLEX 7MM BE-7607
Schroevendraaier BE-76
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-7607
Rubix:10090655
EAN:7314151839024

Documenten
Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER FLEX 7MM BE-7607
De Bahco BE-76 sokschroevendraaiers combineren een flexibele schacht met een ERGO™-handgreep in driecomponentenuitvoering voor werkzaamheden aan zeskantschroeven, -bouten en -moeren. De serie omvat verschillende gangbare maten om uiteenlopende behoeften in onderhoud en montage (slangklemmen, schroeven, koppelingen, enz.) te dekken.
Kenmerken:
De Bahco BE-76 serie bestaat uit sokschroevendraaiers voor zeskantbevestigingen met een flexibele veerschacht, geschikt voor schroeven, bouten en moeren, met name voor slangklemmen. Het ontwerp is gebaseerd op het wetenschappelijk ontwikkelde ERGO™-proces, dat gericht is op het beperken van de benodigde kracht tijdens gebruik. De driecomponentenhandgreep combineert zachte gripzones met een geribbelde constructie, waardoor een verbeterde grip en optimale krachtoverdracht worden gegarandeerd. Het afgeplatte deel voorkomt wegrollen op de werkbank. De handgreep is voorzien van een kleurcodering en een duurzaam symbool op het bolvormige uiteinde, wat een snelle maatidentificatie mogelijk maakt. Het geïntegreerde ophanggat vergemakkelijkt de opslag. De schacht is vervaardigd uit hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, wat bijdraagt aan corrosiebescherming en een langere levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: BE-7606, BE-7607 en BE-7608
• Dopmaten: 6 mm, 7 mm of 8 mm
• Afmetingen dop (diameter × lengte): 11 × 27 mm tot 12 × 27 mm
• Bladlengte: 150 mm
• Diameter handgreep: 27 mm
• Lengte handgreep: 122 mm
• Totale lengte: 272 mm
• Gewicht: 126 g
Kenmerken:
De Bahco BE-76 serie bestaat uit sokschroevendraaiers voor zeskantbevestigingen met een flexibele veerschacht, geschikt voor schroeven, bouten en moeren, met name voor slangklemmen. Het ontwerp is gebaseerd op het wetenschappelijk ontwikkelde ERGO™-proces, dat gericht is op het beperken van de benodigde kracht tijdens gebruik. De driecomponentenhandgreep combineert zachte gripzones met een geribbelde constructie, waardoor een verbeterde grip en optimale krachtoverdracht worden gegarandeerd. Het afgeplatte deel voorkomt wegrollen op de werkbank. De handgreep is voorzien van een kleurcodering en een duurzaam symbool op het bolvormige uiteinde, wat een snelle maatidentificatie mogelijk maakt. Het geïntegreerde ophanggat vergemakkelijkt de opslag. De schacht is vervaardigd uit hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, wat bijdraagt aan corrosiebescherming en een langere levensduur van het gereedschap.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: BE-7606, BE-7607 en BE-7608
• Dopmaten: 6 mm, 7 mm of 8 mm
• Afmetingen dop (diameter × lengte): 11 × 27 mm tot 12 × 27 mm
• Bladlengte: 150 mm
• Diameter handgreep: 27 mm
• Lengte handgreep: 122 mm
• Totale lengte: 272 mm
• Gewicht: 126 g
Sterke punten
• Verbeterde toegang tot bevestigingen dankzij flexibele schacht, ook in moeilijk bereikbare zones
• Verminderde krachtinspanning bij vast- en losdraaien door ERGO™-ontwerp
• Stabiele grip dankzij driecomponentenhandgreep en ribbeloppervlak
• Snelle maatidentificatie via kleurcodering en symbool op het uiteinde van de handgreep
• Verhoogde corrosiebestendigheid dankzij verchroomde schacht
• Verminderde krachtinspanning bij vast- en losdraaien door ERGO™-ontwerp
• Stabiele grip dankzij driecomponentenhandgreep en ribbeloppervlak
• Snelle maatidentificatie via kleurcodering en symbool op het uiteinde van de handgreep
• Verhoogde corrosiebestendigheid dankzij verchroomde schacht
Toepassingen
De Bahco BE-76 serie wordt gebruikt bij montage-, onderhouds- en servicewerkzaamheden met zeskantbevestigingen. De sokschroevendraaiers in deze serie zijn geschikt voor werkzaamheden aan slangklemmen, assemblages waarbij een flexibele gereedschapsoriëntatie vereist is, evenals in werkplaatsomgevingen en technische installaties. Deze gereedschappen worden met name ingezet door garagisten, industriële onderhoudsdiensten, netwerkinstallateurs en monteurs in mechanische montage, waar toegankelijkheid en ergonomisch comfort belangrijke criteria zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm, |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,93 excl. BTW
/ stuk
€ 16,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden