BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 2 9778PZD-2

Schroevendraaier set 9778PZD

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:9778PZD-2
Rubix:10084062
EAN:7314151823542
BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 2 9778PZD-2
Technische samenvatting
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER HOUT PZ 2 9778PZD-2


Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven. Handgreep: gelakte houten greep. Kling: hoge kwaliteit staal. Hoogglans verchroomd. Bled gebruineerd. In handgreep doorlopende kling met zeskant hals, voor extra draaikracht door gebruik van een sleutel. Met slagkap. Maat- en type aanduiding op de handgreep. Bled DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht90 g
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte110 mm
Lengte220 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,69 excl. BTW
/ stuk
11,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen