Referenties
Stahlwille:08250001
Rubix:10126361
EAN:4018754011582



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER BIT 13008-1
Voor TRI-WING®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x25 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Grootte afdruk | 1 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,07 excl. BTW
/ stuk
€ 7,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
