BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH2 BE-8621S

Schroevendraaier BE

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8621S
Rubix:A0771536
EAN:7314150242863
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH2 BE-8621S

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph2
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PH2 BE-8621S


Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging. Hoogwaardig gelegeerde stalen kling. Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|Easy tip identification from the colour-coded symbol marked on handle|For work on live equipment up to 1000 V|Anti-roll flat face on handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht75 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph2
€ 9,43 excl. BTW
/ stuk
€ 11,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen