BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE COMBI 6MM-PZ2 BE-8720S

Schroevendraaier BE

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8720S
Rubix:10090683
EAN:7314150126538
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE COMBI 6MM-PZ2 BE-8720S

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukpz2;6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE COMBI 6MM-PZ2 BE-8720S


Geïsoleerde schroevendraaiers met combitips voor Pozidriv / gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900. Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging. Hoogwaardig gelegeerd staal. Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht105 g
Afdrukpozidriv
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukpz2;6 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 12,03 excl. BTW
/ stuk
€ 14,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen