BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE T25 BE-8925SL
Geïsoleerde schroevendraaier ERGO TORX slim
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-8925SL
Rubix:A0770798
EAN:7314150304776

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE T25 BE-8925SL
Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaier, TORX met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,43 excl. BTW
/ stuk
€ 8,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
