Referenties
Metabo:626721000
Rubix:19101252
Fabrikant:626721000
EAN:4007430302205




Productdetails : METABO BITBOX 29-DELIG + ZAKLAMP
Bestaande uit: S 2-bits, L= 25 mm (21 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;, L= 50 mm (6 St.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1, 1 x adapter; 1 x magnetische snelwisselbithouder, Inclusief mini-flashlight: CREE-LED, 100 lumen, reikwijdte 100 m, brandtijd 180 min, Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisseladapter; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 29 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal (s2-kwaliteit) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,42 excl. BTW
/ set
€ 34,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen