BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T40 7809TORX-T40
Schroevendraaier dopsleutelset 7809TORX
Zie technische informatieReferenties
Bahco:7809TORX-T40
Rubix:10086338
EAN:7314151811778

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/2 T40 7809TORX-T40
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor inwendige TORX schroeven. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120. SB = Retail packed on a plastic info card.
Sterke punten
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t40 |
| Blad lengte | 23 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen